Beli ball point tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Ball Point Hammer (Palu Konde)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    TEKIRO Ball Point Hammer (Palu Konde)
    Deskripsi:
    TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
  2. TEKIRO Hand Tap Set (Mata Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp28.900

    TEKIRO Hand Tap Set (Mata Tap)
    Deskripsi:
    High quality 9 CrSi MaterialStrong & DurableEasy to use
  3. TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)
    Mulai

    Rp76.900

    TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI SOCK Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material :Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  4. RS PRO Ball Bearings 7mm 19mm Single Row Deep Groove Ball Bearings
    Mulai

    Rp74.900

    RS PRO Ball Bearings 7mm 19mm Single Row Deep Groove Ball Bearings
    Deskripsi:
    Inner diameter = 7mm Outer diameter = 19mm Lace width = 6mm Ball bearing type = Single row deep groove ball bearing Sealing arrangement = Double sealed bearing Clearance = CN Material = Steel Ball Material = Steel Cage Material = Steel Number of Rows = 1 Static load rating = 896kN Dynamic load rating = 2.336kN Bore Type = Parallel Bearing Series = 0 Extra Light Race Material = Steel RS PRO Metric Shielded Ball Bearings. RS PRO Metric Shielded Ball Bearings are a type of ball bearing used in a wide range of mechanical applications including motors, pumps and conveyors. These bearings are designed to help the shaft rotate smoothly and efficiently by reducing friction and wear between moving parts. RS PRO metric shielded ball bearings are single row bearings with two metal shields to protect against the ingress of dirt and debris, and can accommodate radial and axial loads in both directions. Features: Inner ring, outer ring, cage, ball bearing Deep raceway grooves Shielded Material: Steel High performance low load and high load capacity For use where the inner ring rotates .Usage. Food and Beverage Industry Pharmaceuticals Medical Industry Engines and pumps Medical Industry printing . Frequently Asked Questions.What are deep groove ball bearings? These bearings are the most common type and consist of an inner ring, outer ring, cage and ball bearings. The bearing has deep grooves in the races. This type of bearing offers high performance and high load capacity. Why use shielded ball bearings? Ball bearings rotate at high speeds and require lubrication and a clean environment. Shielded ball bearings provide excellent protection against dirt and grease. This results in a longer life for the ball bearings.
  5. TEKIRO Ball Point Hex Key Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    95% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Ball Point Hex Key Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (mm): 1.5 - 10
    • Finish: Chrome Plate
    • Length (mm): 85 to 220
    • Material: Chrome Vanadium
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
    • Size (inch): 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
  6. SKC Adjustable Round Dies (Mata Senai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    SKC Adjustable Round Dies (Mata Senai)
    Deskripsi:
    Merek : SkcModel : Snai / SenaiGood Material (Kokoh & Kuat)Mata Senai / Snai / Snay / Snei / Sney Skc Adalah Untuk Membuat Ulir / Drat Di Luar Pada Benda Kerja Besi, Aluminium, Tembaga Dan Kuningan Ataupun Baut - Baut Dengan Cara Manual/Tangan.
    atribut:
    • Color: Silver
  7. TEKIRO Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    TEKIRO Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Deskripsi:
    - Manufactured From Alloy steel, Packed in steel Box- Heat treated And Hardened- Precision Ground.
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
  8. Yamawa Adjustable Round Dies (Mata Senai)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

  9. SKC Hand Tap (Mata Tap)
    74%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp29.900

    SKC Hand Tap (Mata Tap)
    Deskripsi:
    Country Manufacturer : China
  10. TEKIRO Claw Hammer (Palu Kambing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp72.900

    TEKIRO Claw Hammer (Palu Kambing)
    Deskripsi:
    TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
  11. Yamawa Solid Round Dies (Mata Senai)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp619.900

  12. Sherwood Die HSS (Mata Senai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp89.900

    Sherwood Die HSS (Mata Senai)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • Thread Direction: Right Hand
    • Dimensions Standard: BS 1127
  13. TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  14. KRISBOW Ballpein Hammer (Martil / Palu Konde)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    KRISBOW Ballpein Hammer (Martil / Palu Konde)
    Deskripsi:
    Ballpein Hammer 24oz TPR Handle adalah salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala dan dikasih tangkai kayu sebagai pegangannya yang biasanya digunakan untuk memukul paku merek KRISBOW (palu). Palu ini terbuat dari baja dan memiliki ukuran 24oz. Kualitas yang baik dengan harga terjangkau membuat palu ini layak dibeli untuk mempermudah pekerjaan anda. Dilengkapi dengan gagang TPR yang nyaman untuk dipegang serta aman.
  15. TEKIRO Bit Socket DR. 3/4inch 12pt (Mata Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

    TEKIRO Bit Socket DR. 3/4inch 12pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKORIGINAL TEKIROKODE : SC-SC0442TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 49mm 30mm 19mm
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  16. TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Soket Impact)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Soket Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
  17. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
Daftar Harga ball point tekiro Terbaru November 2026
K55 Dies (Mata Senai)Rp12.900
TEKIRO Ball Point Hammer (Palu Konde)Rp52.900
TEKIRO Hand Tap Set (Mata Tap)Rp28.900
TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)Rp76.900
RS PRO Ball Bearings 7mm 19mm Single Row Deep Groove Ball BearingsRp74.900
SKC Adjustable Round Split Dies (Mata Senai)Rp69.900
TEKIRO Ball Point Hex Key Long Arm Set (Kunci L)Rp189.900
SKC Adjustable Round Dies (Mata Senai)Rp98.900
TEKIRO Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)Rp569.900
Yamawa Adjustable Round Dies (Mata Senai)Rp429.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)